|  |
 |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1205750700-NW Herst.-Nr.: RF141204 EAN/GTIN: 4055094120086 |
| | |
|
|  |  |
 | Normbezeichnung: EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5 AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute Modelierungsfähigkeit Ausbringung >85% auf Korbspule: BS-300 á 16kg Grundwerkstoffe: St 37.0 - St 52.0 HI / HII, 17 Mn 4 StE 255 - StE 460 TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4 ISO 20172: Gruppe 1.1 ISO 20172: Gruppe 1.2 Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Legierung: niedriglegiert · Typ: rutil Weitere Informationen:  |  | Ø: | 1,2 mm | Werkstoff: | DT-RF 14 | Marke: | DRATEC |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 16 |  | € 7,99* | ab € 9,32875* | € 11,83875* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 9,33* | € 11,84* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 9,40* | € 11,93* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 16 |  | Frei Haus | ab € 9,42* | € 11,99* |  |  |  | Lager 89Y5C | 16 Tage |  | | 16 |  | € 8,90* | ab € 12,11* | € 14,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 89Y5C |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 16 Kilogramm ( entspricht € 239,84* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 89Y5C |  | Versand: Lager 89Y5C |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|