Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 1,2 mm 1 Rolle 18 Kilo


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 1,2 mm 1 Rolle 18 Kilo
Produktbild zu BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 1,2 mm 1 Rolle 18 Kilo
LOGO zu BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 1,2 mm 1 Rolle 18 Kilo
Artikel-Nr.:
     3145-101163646
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     71291
EAN/GTIN:
     4038589712911
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 1,2 mm 1 Rolle 18 Kilo

Universell anwendbarer verkupferter Schweißdraht mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO² weitgehendem Werkstoffübergang. Der Schweißdraht eignet sich für Verbindungsspritzer freien Schweißungen im Kessel-, Behälter- und Konstruktionsbau.

Weitere Informationen:
Ausführung:
in 18 kg Rollen/Preis per kg
ø:
1,2 mm
Marke:
Böhler
Type:
EMK6
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 1,2mm, massivdrahtelektrode, böhler welding schweißdraht, Fülldraht, Schutzgasdraht, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 9.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 6,88*
€ 8,19
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 6,80*
€ 8,09
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 6,47*
€ 7,70
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 6,18*
€ 7,35
pro Kilogramm
ab 9000 Kilogramm
€ 5,51*
€ 6,56
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.