Schutzschlauch, Typ=SHR-08-PPB, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Bündeldurchmesser max.=10 mm, Durchmesser=8 mm, Länge=1 m, Farbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polypropylen
";SLIP-Schutzschlauch 2-teiliges Set Zuschnitte 50 mm • Flexibler Gewebeschutzschlauch zur Kombination mit 50-mm-Zurrsysteme • Schutzschlauch weist innen und außen eingewebte Gleitrippen aus einer ...
Schutzschlauch LAS 10297, 50x4 cm, 2 Stück Perfekter Kantenschutz für optimale Ladungssicherung. Schützt Spanngurt und Ladung vor scharfen Ecken und Kanten. Features: Stärke: 1,5 mm Maße: 50x40 cm ...
Kabelschutzschlauche-PP-Wellrohre-Die EWT-PP Kabelschutzschlauche werden aus speziell modifiziertem Polypropylen gefertigt. Das Material ist phosphor- und cadmiumfrei. Fur statische Anwendungen bei...
Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester Sehr guter Schutz gegen Abrieb Ideal für die nachträgliche Installation Leichtes, einfaches anbringen und entfernen Jederzeit zugänglich für Wartung,...
Rolle à 50 m Extrudiertes Netz zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Hergestellt aus PE und EVA Effektiver Oberflächenschutz vor äußeren Einwirkungen; hohe Elastizität, sehr gute Anpassung an die P...
Armacell Schutzschlauch TUBOLIT FS DSD 4mm 18mm TL-18-FS mit feuchtigkeitssperrender Polyethylenfolie, Isolierschlauch aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, Rolle a 10 m, Beschichtungsfarbe silber...
Produktpalette: - Länge - metrisch: 30.5 m Länge - imperial: 100 ft Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Innendurchmesser: 3 mm Schlauchmaterial: Glasfaser Schlauchfar...