Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Dieser Schutzschlauch aus Glasfasergeflecht von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der...
Schutzschlauch H.T.D.L. 1/2 sw/10Der Sealtite HTDL Schutzschlauch ist der meist verwendete Anaconda Sealtite Schlauch mit integriertem Kupferleiter (bis 1.1/4 ). Der HTDL Schutzschlauch ist UL und ...
Schutzschlauch PU-SC1 70/60 Bandbreite 50mm Aus schnittfestem Polyurethan Mit innenliegenden Textilschlauch, der das Gleiten des Schutzclips auf dem Band unterstützt. Standardlänge 2 und 4 m. Ein n...
Kabelschutzschlauche-PP-Wellrohre-Die EWT-PP Kabelschutzschlauche werden aus speziell modifiziertem Polypropylen gefertigt. Das Material ist phosphor- und cadmiumfrei. Fur statische Anwendungen bei...
Armacell Schutzschlauch TUBOLIT FS DSD 4mm 22mm TL-22-FS mit feuchtigkeitssperrender Polyethylenfolie, Isolierschlauch aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, Rolle a 10 m, Beschichtungsfarbe silber...