Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 3-polig, Typ=IELH111-1-61-20.0-AE-21-V, Breite=58 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=480 V, Nennstrom=20 A, Umgebun...
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 3-polig, Typ=IEL111-1-63-30.0-A-01-V, Breite=58 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=30 A, Umgebungs...
FI-Block , 2-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-B...
Strom = 10A Polzahl = 2 Betriebsspannung = 60 V dc, 277 V ac Breite = 26mm Serie = TA36 Der thermische SCHURTER-Überlastschalter verfügt über eine 2-polige Snap-In-Version mit zwangsauslösefreier F...