Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: W58 Nennstrom: 12 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Keine Angaben
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: W23 Nennstrom: 3 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Strom = 10A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 32 V dc, 277 V ac Breite = 14.5mm Serie = TA36 Der thermische SCHURTER-Überlastschalter verfügt über eine 1-polige Snap-In-Version mit zwangsauslösefreier...
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 277 V Produktpalette: W9 Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Keine Angaben
Schutzschaltermontage: Einrastmontage, Einbaumontage Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: W28 Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform:...