Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 2-polig, Typ=IULN11-1REC4-72-20.0-A, Breite=38 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=20 A, Umgebungst...
FI-Block , 2-polig, Typ A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI...
Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Kei...
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 2-polig, Typ=IULN11-1REC4-72-40.0-A, Breite=38 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=40 A, Umgebungst...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: TeSys Nennstrom: 220 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Angaben
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 2-polig, Typ=IELH11-1-62-40.0-AC-01-V, Breite=38 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=277 V, Nennstrom=40 A, Umgebung...