Flachstecker für den Innenbereich IP20 Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht Der Winkelstecker ist aus...
Winkelstecker mit Schalter IP20 Stecker: Mit unserem Schutzkontaktstecker können Sie Ihre Geräte direkt verbinden. Das Beste daran? Der Euro-Stecker hat einen Beleuchteten An-Aus-Knopf für ein bess...
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt Für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x1,5 mm² Schutzklasse IP 44 - Schlag- und...
Zubehör Typ = Erdanschluss-Stecker Steckertyp = 10 mm Druckknopf x 3 Stecker Typ = Europäischer Schuko Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Widerstand = 1mΩ Bolzengröße = 10mm Vermason ErdungssteckerDer Vermaso...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Weiß Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach DIN ...
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Ampere: 16 A Pole: 2 p+E Volt: 230 V Anschlusstechnik: Schraubkontakt Kontakt: standard Schutzart: IP 44 Kinderschutz: Nein Gewicht: 49 g Prüfzeichen: DE,VDE