Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Winkelstecker mit Schalter weiß für Leitungen bis max. 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45034
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45034
EAN/GTIN:
     4011160450341
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Winkelstecker mit Schalter IP20

  • Stecker: Mit unserem Schutzkontaktstecker können Sie Ihre Geräte direkt verbinden. Das Beste daran? Der Euro-Stecker hat einen Beleuchteten An-Aus-Knopf für ein besseres Energiemanagement im Haushalt.
  • Anwendung: Einfach den kompakten Schutzkontakt-Stecker in eine übliche Schutzkontakt-Steckdose stecken & mit dem Eletro-Gerät mit max. Querschnitt von 1,5 mm² verkabeln – fertig.
  • Sicherheit: Die Mehrfach-Steckdose besteht aus hochwertigen Materialien.
  • Anwendungsgebiet: Der handliche Winkelstecker hat die Schutzklasse IP20 und ist optimal für den Innenbereich. Ihr perfekter Büro-, Küchen-, Wohnzimmer-Artikel. Schließen Sie Ladegeräte, PC, Fernseher oder Küchengeräte an den kleinen Schutzkontakt-Stecker an.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, as-schwabe schutzkontakt-winkelstecker, schuko winkelstecker, schuko-stecker weiss, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Anbaustecker, Industrie-Stecker, Industriestecker, Schuko-Steckvorrichtung, Wandstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45035
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.