Switched PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke Die Expert Power Control 1105-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein ...
EVOline Plug-Schukostecker, max.3500 Watt, Kunststoff weiß | 3 Stück EVOline Plug benötigt nur eine Höhe von 5mm im eingesteckten Zustand sehr gut hinter Möbeln oder Einbaugeräten einsetzbar Stecke...
Neues modulares Lüftersystem aus hochfestem Kunststoff Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker zum Anschluss des Lüftermoduls Inklusive Temperaturregler, Regelbereich 0 - 60°C Länge: 3,0 m Farb...
Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit einer 1,4m Kabellänge und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle im Haushalt oder auch auf Reisen (Stecksys...
Renkforce 1519501 Tauchdruck-Pumpe mit Schutzkontaktstecker 6500 l/h 30 m Tauchdruckpumpe 30 m, 800 W Max. Fördermenge 6500 l/h Max. Förderhöhe 30 m Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Druc...
Der robuste Stecker eignet sich für die Verwendung im Außenbereich und überzeugt durch folgende Eigenschaften: Made in Germany Schutzart: IP44 Mit extra robustem Französischen-Stecker Für 3G1,5 - 3...