Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALEA-Power Steckdosenwürfel 4-fach (mit 1,4m Kabel und erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1150090
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150090
EAN/GTIN:
     4007123648283
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit einer 1,4m Kabellänge und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle im Haushalt oder auch auf Reisen (Stecksystem Stecker Typ E und F). Der Steckdosenwürfel verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Steckdosen-Würfel für platzsparende Arbeitsplatzgestaltung
  • Kabellänge: 1,4 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Max. 3680 W / 230V~ / 16A
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckdosenwürfel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel weiß, steckdosenwürfel 4fach, brennenstuhl steckdosenwürfel, steckdosenwürfel, steckdosenwürfel mit kabel, steckdosenwürfel schreibtisch, steckdosenwürfel kabel, steckdosenwürfel 4-fach, steckdosenwürfel brennenstuhl, steckdosenwürfel für schreibtisch, steckdosenwürfel grau, steckdosenadapter würfel, steckdosenleiste würfel, würfelsteckdosen, steckerleiste würfel, mehrfachsteckdose würfel, stromverlängerung würfel, würfelstecker, stromwürfel, steckdosen-würfel, schreibtisch steckdose, tischsteckdose würfel, steckdosenadapter 4 fach
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,447*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,307*
€ 12,2653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,197*
€ 12,1344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,817*
€ 11,6822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,357*
€ 11,1348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,927*
€ 10,6231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,447*
€ 8,8619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.