Besticht durch sein flaches Design inklusive schöner Optik - der FlatPlug findet Platz hinter Schränken oder Geräten und überzeugt - sichtbar platziert - durch attraktive Oberflächen. In schwarz un...
Der SCHUKO Stecker Hightech ist der Allround-Stecker für das Handwerk. Durch seinen großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt er sich sehr leicht montieren. Der Stecker ist zum...
Medizinisches Netzteil, Typ=1262113, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=42.5 mm, Effizienz=73 %, Eingangsspan...
Mit „IEC Lock" wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerät verhindert Nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen 10 A / 2...
Besticht durch sein flaches Design inklusive schöner Optik - der FlatPlug findet Platz hinter Schränken oder Geräten und überzeugt - sichtbar platziert - durch attraktive Oberflächen. In schwarz un...
Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker, IP 20, 16 A, 250 V~ mit 2poligem Wippenschalter, abschaltbar, seitliche Einführung, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², arktis-weiß.
Netzteil, Typ=2012632, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=52 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=24...
NVB 104548 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20 Smartplug Flachstecker schwarz Aufbauhöhe nur 12 mm Mit Hebel Der SmartPlug lässt sich besonders leicht aus Ste...
Netzteil, Typ=2064929, Ausgangsspannung=5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V 13.5 V 15 V, Ausgangsstrom=2.4 A 3 A, Ausgänge=6, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=112 mm, Effizi...