Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10864 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10864 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E
MENNEKES 10864 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708407
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
75 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2 p+E
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.