Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Stromadapter Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an Kleeblatt-Buchse C5 (g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Stromadapter Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an Kleeblatt-Buchse C5 (g
kabelmeister® Stromadapter Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an Kleeblatt-Buchse C5 (g
Artikel-Nr.:
     767-SO-37909
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37909
EAN/GTIN:
     4014619556939
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Technische Spezifikation

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade)
- Anschluss 2: IEC 60320 C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Gehäusewerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.