Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 0512-sr Schutzkontaktstecker Vollgummi, Thermoplast 250V Schwarz, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A723812
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     0512-sr
EAN/GTIN:
     9003399465390
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker

Features:
Material (Haube/Kontakträger): TPE/PA6
Schutzkontaktsystem: österr./deutsch
16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker 0512-sr TAURUS2 - Vollgummi
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
65 mm
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Vollgummi + Thermoplast
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,82*
4 Tage
25
1
€ 8,30*
ab € 1,83*
€ 2,87*
2 Tage
369
20
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,17*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 2,23*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.