Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 0511-sr Schutzkontaktstecker Gummi, Thermoplast 250V Schwarz, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A723822
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     0511-sr
EAN/GTIN:
     9003399465369
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker

Features:
Material (Haube/Kontakträger): TPE/PA6
Schutzkontaktsystem: österr./deutsch
16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker 0511-sr TAURUS2 - Gummi
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
65 mm
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi + Thermoplast
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, pce gummistecker, vollgummi stecker, PCE, Taurus2 Gummi-Stecker nat IP54
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,11*
3 Tage
739
1
€ 8,30*
ab € 1,37*
€ 2,13*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,46*
€ 2,26*
3 Tage
540
1
€ 6,99*
ab € 2,0634*
€ 3,1534*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
2510-sr
ab € 2,12*
Zubehör
PCE
2511-sr
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.