Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Stecker, Gummi, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Stecker, Gummi, IP44, schwarz
Schuko-Stecker, Gummi, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-101762
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101762
EAN/GTIN:
     4023386003560
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
- mit zwei Erdungssystemen nach CEE 7/VII - Steckrichtung gerade - Anschlusstechnik Schraubklemme - Werkstoff Gummi - Schutzart IP44 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Gummi
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker schwarz, schuko stecker, Gummistecker, Kupplung, SCHUKO, SCHUKO-Stecker, SCHUKO®, SCHUKO® -Stecker, SCHUKO® -Steckvorrichtung, SCHUKO®stecker, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktstecker, Vollgummi-Kupplung, Vollgummi-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,43*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,59*
€ 2,57*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60410
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.