Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Schraubkontakt - mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm - mit Kabelknickschutz - für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Schutzkontakt-Vollgummistecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm², schwarz.
Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Schwarz 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 06...
Spritzwassergeschützter Stecker.. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Der SCHUKO Stecker besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr le...
Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis...
Der Schutzkontakt-Stecker eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP44...
Schutzkontakt-Stecker, Gummi • Schutzkontakt-Steckverbindung 250 V 16 A • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich