Übersicht | "Schubkarre"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 90,47* pro Stück |
| |
Allcar 100 LUKU, montiert (12 Angebote) Tiefmuldenkarre ALLCAR • Muldentragender, verzinkter Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel • Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Mit profilierte... |
|
ab € 108,06* pro Stück |
| |
|
Schwarz Transportgeräte 1022109 |
ab € 274,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 124,25* pro Stück |
| |
Schubkarre CLIPSO Excellium TWIN 100 (9 Angebote) Schubkarre CLIPSO Excellium 100 TWIN • Verstärktes Gestell und Muldeneinbettung • 2-Komponenten-Softgriff • Zwei Lufträder mit Metallfelge, D380 mm • Für Garten- und Heimwerkerarbeiten |
|
ab € 123,23* pro Stück |
| |
Schubkarre 'Typ Geselle', Tiefmulde 90 Liter, Kippbügel, optionale Muldenstütze, ohne Muldenstütze, unmontiert, mit Polyurethanrad (1 Angebot) Volumen: 90 Liter Muldenstärke: 1,00 mm Material Mulde: Stahlblech, verzinkt Material Gestell: Stahlrohr Ø 33,7 x 1,0 mm, pulverbeschichtet Farbe Gestell: schokoladenbraun RAL 8017 Raddurchmesser: ... |
|
ab € 158,37* pro Stück |
| |
Capito Schubkarre Carry, 85 l, verzinkt 224778-YY (13 Angebote) Capito Schubkarre Carry, 85 l, verzinkt Bauschutt, Gartenabfälle und anderes Material bis 150 kg kurzerhand transportieren: Nutzen Sie dafür die Capito Schubkarre mit Luftbereifung und Kugellager f... |
|
ab € 77,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 56,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 91,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 232,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 93,87* pro Stück |
| |
Achse, kpl. für Schubkarre, Rohr Ø20 > 12 Rohrlänge: 102 mm, mit Schraube, Mutter, 2x Scheiben und Federring (1 Angebot) Achse, kpl. für Schubkarre, Rohr Ø20 > 12 Rohrlänge: 102 mm, mit Schraube, Mutter, 2x Scheiben und Federring, Achssatz für Schubkarren. Mit diesem Achssatz können Sie unsere Räder auch in Ihrer Sch... |
|
ab € 5,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,44* pro Beutel |
| |
|
|
ab € 1,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 127,07* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schubkarre | | | Schubkarre als hilfreiches Transport- und Arbeitsgerät
Die Schubkarre ist eines der wichtigsten Hilfsmittel auf Baustellen, in Gärtnereien, in der Landwirtschaft und in vielen anderen Gewerbezweigen. Auch im privaten Bereich findet das hilfreiche Gefährt vielfach Verwendung bei Haus- und Gartenbesitzern. Mit Hilfe der Schubkarre lassen sich schwere Güter und größere Mengen losen Materials leicht transportieren.
Schubkarre als traditionelles Transporthilfsmittel
Die Schubkarre ist eines der ältesten Hilfsmittel zur Lastenbeförderung. Bereits im antiken Griechenland erfand man dieses Gefährt und setzte es auf den Baustellen ein. Um 400 v. Chr. tauchte die Schiebekarre als einrädriges Fahrzeug erstmals in verschiedenen Bauinventurlisten auf. In Mitteleuropa wurde die Schubkarre erst im Mittelalter verwendet, um darin Kinder, Lebensmittel und andere Lasten zu transportieren. Als Hilfsmittel im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und im Bergbau wird diese Karre seit dem 13. Jahrhundert eingesetzt. Bereits die ersten in Zeichnungen dargestellten Modelle wiesen eine große Ähnlichkeit mit der modernen Schubkarre auf, bestanden aber bis zum Ende des 19. Jahrhunderts vollständig aus Holz. Um das Jahr 1888 wurden erste Schiebetruhen, wie man die Schubkarren auch nannte, vollständig aus Eisen hergestellt.
Die besondere Bauart und Verwendung der Schubkarre
In ihrer heutigen Bauart gibt es die Schubkarre erst seit den 1950er Jahren. Bis dahin war sie noch mit Holz- oder Eisenrädern ausgestattet. Die typische Form der modernen Schubkarre zeichnet sich durch ein Gestell aus stabilem Metallrohr aus, das im vorderen Bereich auf einer Axe ein gummibereiftes Rad aufnimmt, im hinteren Bereich in zwei Schiebeholme ausläuft und in der Mitte eine Aufnahmevorrichtung für die Lastenwanne enthält. Unterhalb der Lastenwanne ist der Rahmen beidseitig weit nach unten gebogen und dient zur Stabilisierung beim Abstellen der Transportkarre.
Das Schieben der mit Lasten gefüllten Schubkarre erfordert ein wenig Übung und Geschick. Je nach Gewicht der Last und Beschaffenheit des Geländes ist ein hoher Kraftaufwand erforderlich, um die Schubkarre in Bewegung zu setzen. Wichtig ist dabei, dass die Last in der Lastenwanne richtig ausbalanciert ist, da die Karre ansonsten auf unebenem Gelände kippen kann. Daher werden beim Befüllen der Lastenwanne verschiedene Techniken angewendet. Grundsätzlich wird die Last vorwiegend über dem Rad gelagert. Lediglich bei Verwendung der Karre in unebenem Gelände erfolgt die Beladung mehr in Richtung der Schiebeholme.
Spezielle Formen und Anwendungsgebiete der Schubkarre
Je nachdem, für welchen Verwendungszweck die Schubkarre benötigt wird, sind verschiedene Modelle gebräuchlich. Als Japanerkarre bezeichnet man eine Schiebekarre, die mit zwei Rädern unterhalb der Lastenwanne ausgestattet ist. Der Japaner erleichtert den Transport besonders schwerer Lasten. Schubkarren, die für leichtere Belastungen ausgelegt sind, werden in Leichtbauweise mit einer Kunststoffwanne hergestellt. Das Modell der Tiefmuldenkarre findet Verwendung, wenn schlammige oder dickflüssige Stoffe befördert werden wie zum Beispiel Mörtel oder Beton. Die Lastenwannen der Schubkarren werden in vielfältigen weiteren Formen und mit unterschiedlichem Volumen angeboten.
|
|