| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125646 Herst.-Nr.: 308204201 EAN/GTIN: 3155030802500 |
| |
|
| | |
| Schubkarre CLIPSO Excellium 100 TWIN • Verstärktes Gestell und Muldeneinbettung • 2-Komponenten-Softgriff • Zwei Lufträder mit Metallfelge, D380 mm • Für Garten- und Heimwerkerarbeiten Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 100 l | Traglast max.: | 150 kg | Ursprungsland: | Frankreich | Markenname: | Haemmerlin | Herstellername: | Haemmerlin CDH Group | Herstellerartikelnummer: | 308204201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,45* | € 144,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 134,20* | € 163,39* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 136,60* | € 164,93* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 136,00* | € 164,94* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 136,59* | € 164,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|