Länge - metrisch: 1.2 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 3.9 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Grün Innendu...
Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch SFTW-202A ist selbstverlöschend und verfügt über eine gute chemische und thermische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -55°C...
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01209, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=22 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke...
Schrumpfrate 3:1 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organi...
Länge - metrisch: 1.2 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 3.9 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Grün Innen...
Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch SFTW-202A ist selbstverlöschend und verfügt über eine gute chemische und thermische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -55°C...
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Laenge 300 m Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,5 mm, Ty...
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01218, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=22 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke...
Länge - metrisch: 1.2 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 3.9 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Grün Innen...
Schrumpfschlauch, Typ=ATUM-24/6-0-STK, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=24 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturberei...