Der Schrubber ist 30 cm breit, aus Kunststoff, mit deutschem Gewinde und Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Besen ist hitzebeständig bis 134°C...
Der GARDENA combisystem-Schrubber ist das optimale Gerät für den Einsatz im Haus. Dank hoch elastischer Borsten aus Polypropylen verteilt auf einer Arbeitsbreite von 30 cm und eines Schrubberkörper...
vollständig HACCP konform, Gut geeignet zum Säubern von Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet. - Borsten-/Filamentlänge 46 mm, hart - Breite 305 mm - Material: P...
Vileda Schrubber 30 cm blau, hart 30 cm ArbeitsbreiteDer Vileda Schrubber ist für die effektive Nassreinigung gedacht. Mit diesem Schrubber können hartnäckige Verschmutzungen von Böden und Wänden g...
Der Eckenschrubber von Haug Bürsten besteht aus PP und besitzt für mehr Stabilität mittelharte Borsten mit ungeschlitzten Faserenden. Die Borstenflächen des Schrubbers befinden sich dabei sowohl im...
Der Schrubber ist 45 cm breit, aus Kunststoff, mit deutschem Gewinde und Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Besen ist hitzebeständig bis 134°C...
Der Großraumwischer von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen Polypropylenkörper und harten Polyesterborsten. Dadurch ist er optimal für den Einsatz bei großen Flächen zur Bodenreinigung und ...
Ultra Safe Technology, Der ULTRA SAFE TECHNOLOGY Schrubber ist so gestaltet, dass er hartnäckige Verschmutzungen sowohl auf strukturierten als auch auf glatten Böden löst. Die versetzt angeordneten...
Der Schrubber von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen und robusten Polypropylenkörper und ist ideal für den Einsatz im Bereich der Pflege- und Bodenreinigung geeignet. Die harten Polyesterb...
Der Wischer von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen und robusten Polypropylenkörper und Polyesterborsten. Er eignet sich optimal im Bereich der Bodenreinigung und Bodenpflege. Die harten, u...