Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Eckenschrubber, blau, B: 125mm, L: 320mm, H: 110mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-FMT88422
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T88422
EAN/GTIN:
     4002403953286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer
Der Eckenschrubber von Haug Bürsten besteht aus PP und besitzt für mehr Stabilität mittelharte Borsten mit ungeschlitzten Faserenden. Die Borstenflächen des Schrubbers befinden sich dabei sowohl im unteren, vorderen als auch seitlichen Bereich. Zudem sind seine Borsten hitzebeständig gegen Heißluft bis 140°C, HACCP geeignet sowie lebensmittelecht. Damit kann der Eckenschrubber ideal zur Reinigung von Ecken, Mulden sowie Problemflächen angewendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
320 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
110 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 146,40*
€ 229,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 240,71*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,63*
€ 273,2597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,56*
€ 258,8964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,15*
€ 239,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,54*
€ 216,0326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,40*
€ 174,216
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.