Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Wischer Polyester hitze- und säurebeständig lebensmittelber. 28cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20892
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88102
EAN/GTIN:
     4002403881022
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
HAUG 8810 28cm - Schrubber/Wischer • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Hitzebeständig bis 130°C • Säurebeständig • Haug Stecksystem mit Überwurfmutter "einstecken-zuschrauben-bombenfest" • H.A.C.C.P. geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Besatzhöhe:
26
Faserende:
ungeschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Wischer-Schrubberbreite:
280 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, bodenschrubber 28 cm, großraumwischer pbt, schrubber, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Bodenwischer, Wischer, Bodenschrubber, Flächenschrubber, Küchenwischer, Bodenwischer, Küchenschrubber, Flächenwischer,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,04*
€ 10,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,28*
€ 10,66*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,67*
Lager 847
15
2
€ 4,99*
ab € 8,62*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 12,16*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.