Der Schrubber ist 30 cm breit, aus Kunststoff, mit deutschem Gewinde und Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Besen ist hitzebeständig bis 134°C...
Der Haug Fensterwischer besteht aus Polypropylen und einer Aluleiste mit Gummilippe. Die Arbeitsbreite beträgt 25 cm. Passend ist der Fensterwischer für Stiele von Haug mit Schraubgewinde. Der Fens...
Der GARDENA combisystem-Schrubber ist das optimale Gerät für den Einsatz im Haus. Dank hoch elastischer Borsten aus Polypropylen verteilt auf einer Arbeitsbreite von 30 cm und eines Schrubberkörper...
Großraum-Schrubber mit Holzkörper Maße: 40 x 5,5 cm PP weiß mit Power Stick Stielhalter zum schnellen Einstielen von allen gängigen Holzstielen von 24 mm bis 26 mm Durchmesser geeignet zum Entferne...
vollständig HACCP konform, Gut geeignet zum Säubern von Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet. - Borsten-/Filamentlänge 46 mm, hart - Breite 305 mm - Material: P...
geeignet für Lebensmittelbereich Der Wischer ist 30 cm breit, aus Kunststoff und Aufhänge- loch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Schrubber ist bis 134°C ...
Der Eckenschrubber von Haug Bürsten besteht aus PP und besitzt für mehr Stabilität mittelharte Borsten mit ungeschlitzten Faserenden. Die Borstenflächen des Schrubbers befinden sich dabei sowohl im...
Kurze, harte Borsten entfernen festsitzenden Schmutz Borsten und Kopf aus PP, langlebig und leicht zu reinigen Rostfreie Befestigung der Borsten durch Edelstahl-Ösen Schräg eingepasste Gewindehalte...