Produktpalette: - Außenlänge: 96.5 mm Nennstrom: 6 A Motorgröße: 86 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 14 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: - Anzahl der Dräht...
Schrittmotor, Typ=SM2862-5225, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=100 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=86 mm, Haltemoment=6...
Schrittmotor, Typ=SM2862-5255, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=100 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=86 mm, Haltemoment=6...