Brother - Schwarz, weiß - Rolle (0,9 cm x 8 m) 1 Kassette(n) laminiertes Band - für P-Touch PT-1100, 1300, 1810, 2200, 2210; HP Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477
Flexibles Beschriftungsgerät P-touch H100LB für Home-Office und Büro Beschriftungsgerät für Zuhause Das P-touch H100LB ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gu...
MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschriftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erziele...
G&G Schriftband / laminiert / schwarz auf weiß / 9mm x 8m ersetzt tze-221 ersetzt Brother tze-221 Vorteile von G&G Produkten Hersteller ist nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert Toner-Laufleistu...
Wenn Ihre Etiketten unbegrenzt halten sollen, dann holen Sie sich unsere Permanentklebebänder. Sie bieten Ihnen ein Etikett, dass dermaßen stark ist, dass es nur schwer entfernt werden kann. Ideal ...
10 x Original-DYMO® D1-Standardetiketten - 9mm x 7m - Schwarz auf Weiß Vergleichbar mit dem DYMO Artikel S0720680 Original-DYMO® D1-Standardetiketten bieten die Leistungsfähigkeit und Vielfalt, die...
Unter harten Arbeitsbedingungen können Sie ganz auf RHINO-Etiketten zählen. Sie halten unterschiedlichen Wetterbedingungen stand, sind von Dauer und leicht ablösbar, anzubringen und einzulegen. Far...
Mit der Original Brother M-K221 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Die Besonderheit dieses Kunststoffbandes liegt darin, dass der Text mithilfe ...
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: GL100,-PT200,-PT1000,-PT1000BM,-PT1010,-PT1010B,-PT1010NB,-PT1010R,-PT1010S,-PT1090,-PT1090BK,-PT1100,-PT1100SB,-PT1100S...
Dieses nicht laminierte M-Schriftband hat die Druckfarbe schwarz auf weiß, die Maße 9 mm auf 4 m und ist mit folgenden Geräten kompatibel: P-touch 85 / P-touch 75 / P-touch BB4 / P-touch 55 grün / ...
Die Schriftbandkassetten von Brother wurden so konstruiert, dass sie perfekt zu unseren Beschriftungsgeräten P-touch passen, wodurch Sie herausragende Ergebnisse mit einem sehr guten Preis-Leistung...
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/weiß, 9 mm x 7 m UV-beständig, wasserabweisend, wieder ablösbar, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: weiß ersetzt DYMO D1 40913 / S0720680 (85501) für DY...
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN Mit diesem leistungsstarken Etikettendrucker können Sie Barcodes drucken oder Ihre Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und...
Das in elegantem schwarz gehaltene P-touch D210VP, inklusive Netzadapter und Hartschalenkoffer, ist ein kompaktes Beschriftungsgerät für den Schreibtisch, welches aber auch problemlos mobil verwend...
Das PT-D410VP ist ein variables Beschriftungsgerät für den Einsatz in Büro und Homeoffice. Es passt, dank seiner kompakten Bauweise, auf jeden Schreibtisch. Im attraktiven weißen Design gehalten, v...
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strenge...
Dieses Band mit extra starker Klebefläche bietet sicheren Halt für lange Zeit. Erhältlich in Gelb, Weiß und Transparent mit schwarzem Text, in den Breiten 9, 12 und 18 mm. Für extrem dauerhafte Eti...
Das Schriftband von GG wurde baugleich zu dem Dymo D1/40913 Schriftband entworfen und bringt Ordnung in Ihr Büro oder Zuhause. Versehen Sie Sortierkästen, Ladekabel, Briefkästen oder aber Elektrole...
Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit. Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnor...
Der DYMO Rhino™ 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und ordentlich. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Mit den Direktzugriffstasten können Sie auf schnelle Art Ka...
Tragbares Beschriftungsgerät für Industrie und Handwerk mit PC-Anbindung Das tragbare Beschriftungsgerät mit PC-Anschluß spart Zeit und Geld Nehmen Sie den robusten, tragbaren Rhino™ 6000+ mit auf ...
Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmleisten, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr; Permanent haftende Etiketten für ebene Flächen haben eine glänzende Oberfläche, die I...
Einsatzerprobt / UL-anerkannt / Thermodrucktechnologie Eine flammhemmende, schmutzresistente Lösung zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln Kabelkennzeichnung ohne Klebstoff DYMO® IND-Heiss-Schrum...
Mit der Original Brother TX-221 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selbst...
Der Original Brother HSe-221E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Der Original Brother HSe-621E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
DYMO®-Plastikprägeetiketten haften auf jeder glatten, sauberen Oberfläche und sind beständig gegen Wasser, Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien. Ob Sie sie im Innen- oder Außenbereich verw...