Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 580x420x560mm,1 HR-Auszüge,Zentralverschl.,Korpus weiß,Front Buche,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183022
183022
183022
183022
183022
Artikel-Nr.:
     827-183022
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     PKCACL01 FABA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 560 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • 1 HR-Auszüge
  • Auszüge 80 %
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Buche
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Rollcontainer, Hängemappenschrank, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer, Bürorollwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Spanplatte
Höhe:
580 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
560 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen, HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
1 Stück
HR-Auszüge:
1 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
Buche
Auszug:
80 %
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer weiß, bürorollcontainer 1 schub, rollcontainer, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Hängemappenschrank, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer, Bürorollwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.