Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1800 x 800/1000 (B x T) mm große Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor al...
Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben – diese Maxime zeichnet insbesondere große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höh...
Was halten Sie von einem B 1800 x T 800/1000 mm großen PLANOVA ERGOSTYLE Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Flexibilitä...
Die Ausstattung eines Großraumbüros sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und zeitgemäß sein. Genau dies vertritt der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Ma...
PC-Schreibtisch links höhenverstellbar, C Fuß Blende optional, 1600x1200x680-820, Onyx/SilberBeschreibung des Programms: C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch ...
Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1200 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem...
Die Einrichtung eines Großraumbüros sollte für viele unter uns variabel, ausgereift und zeitgemäß sein. Genau dafür steht der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Maße...
PC-Schreibtisch links höhenverstellbar, C Fuß Blende optional, 1600x1200x680-820, Onyx/SilberBeschreibung des Programms: C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch ...