Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1200 x T 800 x H 645-1305 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114520
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1200 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich vergrößern! Gefertigt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Betrachten wir die farbliche Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, löst der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das pulverbeschichtete C-Fuß-Gestell aus Aluminium erledigt sein Soll und in Weiß erreicht das Design einen angenehmen Ausklang. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Das Modell ist zwischen von 645 bis 1305 mm zweistufig elektrisch höhenverstellbar. Halten Sie mehrmals am Tag sitzende und stehende Phasen ein. Langfristig offenbaren Sie Ihrem Körper – vor allem der Rückenpartie – eine große Wertschätzung. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stoßen, da die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiß pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,69*
€ 1.037,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,24*
€ 1.015,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,90*
€ 972,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,47*
€ 940,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,10*
€ 903,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.