Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuß, B 1800 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114524
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     114524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Die Einrichtung eines Großraumbüros sollte für viele unter uns variabel, ausgereift und zeitgemäß sein. Genau dafür steht der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Maßen B 1800 x T 800/1000 mm. Wenn Sie weniger der konventionelle Typ sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu geben, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echtes Highlight eben! Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Stoßkanten aus Kunststoff versehen ist, bauen Sie auf ein verlässliches Rüstzeug, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Betrachten wir die Farbvariante in Eiche-Dekor. Es weckt eine belebende, freundliche Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das Erscheinungsbild schließt ab durch ein Gestell in Weiß. Ein stabiler, standsicherer Halt – dafür bürgt das pulverbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuß-Form mit Bodenausgleichschrauben. 645 bis 1305 mm: In diesem Bereich können Sie die 2-stufige Höhenverstellbarkeit des Schreibtischs PLANOVA ERGOSTYLE elektrisch verändern. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiß pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: <,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Maße: B 1800 x T 1000/800 x H 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,47*
€ 1.009,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,84*
€ 993,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,63*
€ 934,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,41*
€ 907,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,65*
€ 887,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.