D0-Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gG nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-3 mit einer Bemessungsspannung von AC400V. Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode:...
REV 0505130555 Neozed-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige 1polig 10 A 250 V,380 V Sicherungs-Schraub-Automat, E 27, 10 A, mittelträge grau Auslösecharakteristik: L mittelträge Nennspannung...
Neozed-Sicherungseinsätze, träge • Schutz von Leitungen gegen Überlastung und Kurzschlüssen in der Wohnungsbauinstallation • Kleine Verlustleistung • Kleine Erhitzung • Platzersparnis • Geringes Ge...
Sicherung Neozed Der Neozed Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Kabeln, Leitungen und Geräten. Die Sicherungen können mit der entsprechenden Passhülse und Schraubkappe in die Sicherungssockel ei...
GAO 5110B Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DII 20A 500V Sicherungseinsätze vorwiegend zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Inhalt: 5 St. Nennspannung: 500 V Nennstrom: 20 A Produkt-Art: Diazed-Si...
D-Sicherungseinsatz DII flink 10A/500V DIIFK50V10Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherung...
D-Sicherungseinsatz DII flink 2A/500V DIIFK50V2Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-...