| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55185559 Herst.-Nr.: A216108 EAN/GTIN: 4086500000142 |
| |
|
| | |
| D-Sicherungseinsatz DII flink 16A/500V DIIFK50V16 Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. Weitere Informationen: | | Baugröße: | DII | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | grau | Betriebsklasse: | sonstige | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,4264* | € 0,7364* | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,43* | € 0,74* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,46* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,4832* | € 0,8332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|