Sicherungssteckersätze enthalten Ersatzteile für Sicherungslasttrennschalter. Die Sicherungssteckersätze dieser Baureihe eignen sich für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter. Ihre Box lässt sich ei...
Diazed-Sicherungseinsatz Träge. Karton à 5 Einsätze. Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen in allen Installationen. Anwendung in der Industrie und anderen Installationen zulässig (Isolationsklas...
Sicherungssteckersätze enthalten Ersatzteile für Sicherungslasttrennschalter. Die Sicherungssteckersätze dieser Baureihe eignen sich für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter. Ihre Box lässt sich ei...
D0-Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gG nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-3 mit einer Bemessungsspannung von AC400V. Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode:...
REV 0505130555 Neozed-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige 1polig 10 A 250 V,380 V Sicherungs-Schraub-Automat, E 27, 10 A, mittelträge grau Auslösecharakteristik: L mittelträge Nennspannung...
D-Sicherungseinsatz D IV, 80A silber DIVGG50V80Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-...