Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0505130555 Neozed-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige 1polig 10 A 250 V, 380 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751612-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0505130555
EAN/GTIN:
     4008297051305
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed
REV 0505130555 Neozed-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige 1polig 10 A 250 V,380 V

Sicherungs-Schraub-Automat, E 27, 10 A, mittelträge grau

Auslösecharakteristik: L mittelträge
Nennspannung: 250/380 VAC / 220 VDC, Nennstrom: 10 A
Fußkontakt: 8 mm (D Schraubsicherung Nenngröße 10 A 13 A)

Schraubsicherung zum Schutz vor Überströmen und Kurzschlüssen

Ausstattung:
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): mit mechanischer Sicherungsanzeige · Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 250 V,380 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Weitere technische Daten: Auslösecharakteristik: mittelträge (L)
Nennspannung: 250/380 VAC / 220 VDC
Schutzart: IP 20
Icu = Ics = 4500 A
E27 Schraubanschluss

Lieferumfang:
Sicherungs-Schraub-Automat, E 27, 10 A, mittelträge grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Ausführung (Sicherungszubehör):
mit mechanischer Sicherungsanzeige
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
REV
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V | 380 V
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: REV, 0505130555, Sicherungs-Schraub-Automat 10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.