Schraubenausdreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeug...
Packung mit 10 Stück, Madenschraubendreher , 4-311-VE10, Bernstein In der Feinmechanik findet man immer wieder Gewindestifte, Madenschrauben oder Wurmschrauben mit Schlitz oder Loch (Innensechskant...
Geschliffen Made In Germany Abmessungen / Länge: 71 mm Länge l1: 24 mm Durchmesser (min-max): 4.8 – 8.8 mm Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg Zum Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen mit Rechts...
Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung Phosphatierte Ausführung Zum Herausdrehen beschädigter Gewindeteile wie Stehbolzen, Bolzen und Schrauben Geeignet für rechts- und linksdrehende Gewinde
ideal geeignet zum Lösen und Ausdrehen von Schrauben und Bolzen deren Kopf beschädigt oder abgenutzt ist spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden für Handbetätigu...
BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.2 für Schrauben M 6 - 8 Aus hochwertigem CV-Stahl gefertigt. Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben im Gewinde.