Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1421-2.1 Schrauben- / Bolzenabzieher Schraubenausdreher M6, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1421-2.1 Schrauben- / Bolzenabzieher Schraubenausdreher M6, M8
Bahco 1421-2.1 Schrauben- / Bolzenabzieher Schraubenausdreher M6, M8
Bahco 1421-2.1 Schrauben- / Bolzenabzieher Schraubenausdreher M6, M8
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80260838
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1421-2.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
bahco schraubenausdreher
schraubenausdreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
5.1 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Produkttyp
Schraubenausdreher
Material
Stahl
Spitzendurchmesser
2.1 mm
Geeignet für Gewinde
M6, M8
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1435/5
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.