| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2402 Herst.-Nr.: V2402 EAN/GTIN: 4047728024020 |
| |
|
| | |
| - Betätigung von Muttern mit rundgedrehten Köpfen (Spezialprofil)
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Schraubenausdreher Profil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Abmessungen / Länge: 34 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen Schraubenausdreher Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 11 | Länge l2: | 34 mm | Abmessungen / Länge: | 34 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2" sechskant-steckschlüsseleinsatz 11mm, schraubenausdreher, vigor schraubenausdreher, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |