Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.2 für Schrauben M 6 - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.2 für Schrauben M 6 - 8
Produktbild zu BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.2 für Schrauben M 6 - 8
LOGO zu BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.2 für Schrauben M 6 - 8
Artikel-Nr.:
     3145-101118569
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     97000700002
EAN/GTIN:
     4014691176162
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 2
schraubenausdreher
bohrcraft schraubenausdreher
BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.2 für Schrauben M 6 - 8

Aus hochwertigem CV-Stahl gefertigt. Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben im Gewinde.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
für Schrauben:
M 6 - 8
Bohrer ø:
3 mm
Größe:
2
Type:
Code 9700
Weitere Suchbegriffe: Ausdreher, Bolzenausdreher, Linksdreher, linksausdreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.