Heizung für Schaltschrank, mit Heizgebläse, Heizleistung 250 W Betriebsspannung 230 V AC max. Einschaltstrom 9 A Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -45...+70 Grad C. Gewicht 0,5 kg mit Heizgeb...
Schaltschrank-Heizgebläse Typ Stego CS 028/CSL 028. Kompaktes, geräuscharmes Halbleiter-Heizgebläse mit Axiallüfter, zur gleichmäßigen Temperierung von Schränken und Gehäusen, schutzisoliert; Betri...
Schaltschrank-Heizgebläse Typ Stego CS 028/CSL 028. Kompaktes, geräuscharmes Halbleiter-Heizgebläse mit Axiallüfter, zur gleichmäßigen Temperierung von Schränken und Gehäusen, schutzisoliert; Betri...
Schaltschrank-Heizungen mit Gebläse Typ Pfannenberg FLH. Mit großer Leistung, empfohlen wird je 10 cm Schrankbreite 10 W Heizleistung zu installieren; Nennspannung: 230 V (207 bis 258 V), maximale ...
Heizung für Schaltschrank, mit Heizgebläse, Heizleistung 250 W, Betriebsspannung 230 V AC, Nennstrom 1 A , berührungssicher, mit PTC-Heizwiderstand, Clip für Tragschiene 35 mm, Schutzklasse IP 20, ...
Schaltschrank-Heizung mit Gebläse Typ RO/SE Vario HG/250 Mit kugelgelagertem Axiallüfter und Schutzgittern auf beiden Seiten, senkrecht oder waagrecht einsetzbar, Schnappbefestigung in den Kühlripp...
TRU COMPONENTS TC-NTL411-S-250W Schaltschrankheizung 230 V/AC (max) 250 W (L x B x H) 94 x 85 x 134 mm 1 St. Schaltschrankheizung mit Lüfter, 250 W, 230 V AC, 50/60 Hz Betriebsspannung: 230 V AC Le...
TRU COMPONENTS TC-NTL522-S-250W Schaltschrankheizung 230 V/AC (max) 250 W (L x B x H) 182 x 85 x 118 mm 1 St. Schaltschrankheizung mit Lüfter, 250 W, 230 V AC, 50/60 Hz Betriebsspannung: 230 V AC L...