| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H7844 Herst.-Nr.: 02811.0-00 EAN/GTIN: 4099889578232 |
| | |
|
| | |
| Schaltschrank-Heizgebläse Typ Stego CS 028/CSL 028. Kompaktes, geräuscharmes Halbleiter-Heizgebläse mit Axiallüfter, zur gleichmäßigen Temperierung von Schränken und Gehäusen, schutzisoliert; Betriebsspannung: 230 VAC, 50/60Hz, Heizelement: Kaltleiter (PTC), temperaturbegrenzend, Gehäuse: Kunststoff, UL 94 V-0, Schutzart: IP 20, Einsatztemperatur: - 45 bis +70 ° C. Zulassungen: VDE, cULus, EAC. Für DIN-Schienenmontage. Technische Merkmale (Typ, Heizleistung, Luftleistung, Maße): 02811.0-00, 250 W, 45 m³/h, 90 x 85 x 111 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heizgebläse | Breite: | 85 mm | Höhe: | 90 mm | Länge: | 111 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.571 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 250w, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,61* | € 113,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,48* | € 113,65* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 76,62* | € 114,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,01* | € 153,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|