Das WEMAS Erweiterungsset besteht aus einem Absperrschrankengitter mit passender Fußplatte. Ein modulares Komplett-Set wird so um 2,15 Meter verlängert, für eine weitreichendere Absperrung von Baus...
Absperrgitter aus Kunststoff, mit Folie Typ RA2/B sichere und schnelle Aufstellung durchintegrierte, drehbare Füße einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem Farbe: rot mit Folie Typ 2 Länge: ...
Mit dem RSA-Komplett-Set der Qualitätsmarke WEMAS, bestehend aus einem rot/weißen Absperrschrankengitter FUTURE mit retroreflektierender RA2-Folie und schwarzen Fußplatten, können Baustellen und Ar...
Schrankenzaun Euro 2 nach ZTV-SA, B 2000 mm, rot weiß mit Lampenadapter entspricht den Vorschriften der ZTV-SA Prüfnummer: 333/04K aus schlagfestem Kunststoff mit hochwertiger Folierung, B 2000, H ...
Absperrschranke 100mm hoch für Bau-Schrankenzaun Absperrschranke 1,60 m lang mit spezieller Abkantung für Bau-Schrankenzaunhalterung Bild ist ein Beispielfoto mit Haken
Die rot/weiß reflektierende Farbe und die RA1 Folie sorgen für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. Mit einer Gesamtlänge von 1600 mm und aus verzinktem Stahlblech gefertigt, ist dieses Produkt ro...
Schrankenzaun-Set Set bestehend aus: 10 Zaunelemente, 11 Fußplatten, 1 Lager-/Transporttraverse, 1 Fußplattenaufsatz, 2 Zurrgurte Für den Außenbereich geeignet Geeignet für den Einsatz im Straßenba...
Maße: 3,50 x 1,20 m mit umlaufenden Rohrrahmen geeignet zur Sicherung von Gräben und anderen Baustellenbereichen Maschenweite 70 / 300, Drahtstärke senkrecht 3,5 mm waagerecht 4,0 mm Standrohre Ø 4...
Maße: 3,50 x 1,20 m mit umlaufenden Rohrrahmen geeignet zur Sicherung von Gräben und anderen Baustellenbereichen Maschenweite 70 / 300, Drahtstärke senkrecht 3,5 mm waagerecht 4,0 mm Standrohre Ø 4...
Unsere Halterung für Absperrschranken an Bau-Schrankenzaun, welche in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, ist die ideale Lösung für Baustellenabsicherung. Mit einem Durchmesser von 26,9 mm u...
Mit seiner auffälligen rot/weißen Farbe und einer Höhe von 1000 mm bietet er eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit. Hergestellt aus schlagfestem und UV-beständigem Kunststoff, ist er langlebig ...