Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schrankenzaun nach TL mit umlaufenden Rohrrahmen , 3,50 x 1,20 m, Folientyp RA2/B, rot / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3B1236HTL2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B1236HTL2
EAN/GTIN:
     4250384748210
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
schrankenzaun rot
  • Maße: 3,50 x 1,20 m
  • mit umlaufenden Rohrrahmen geeignet zur Sicherung von Gräben und anderen Baustellenbereichen
  • Maschenweite 70 / 300, Drahtstärke senkrecht 3,5 mm
  • waagerecht 4,0 mm
  • Standrohre Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 27 mm
  • mit Haken und Ösen
  • die Schranken werden durch speziell angefertigte Halterungen am Zaun gesichert
  • Länge der Absperrschranken 2 x 1,60 m
  • Folie Typ RA1/A entspricht der ZTV-SA
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    23,26 kg
    Achtung:
    Bild ist ein Beispielbild der Produktgruppe
    Zolltarif Nummer:
    73269098

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Bau-Schrankenzaun
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 321,97*
    € 380,47*
    13 Tage
    unbekannt
    € 9,95*
    ab € 322,91*
    € 380,49*
    Lager 874SW
    50
    Frei Haus
    ab € 214,11*
    € 382,25*
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 382,25*
    € 454,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 305,77*
    € 363,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 301,95*
    € 359,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,40*
    € 317,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 229,70*
    € 273,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,11*
    € 254,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    ab € 114,15*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 133,99*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 120,10*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 129,71*
    Ähnlich
    Schake
    3B1236HTL
    ab € 184,26*
    Ähnlich
    Schake
    3B1236HTL2SK
    ab € 213,39*
    Ähnlich
    Schake
    3B1236HTL3SK
    ab € 226,29*
    Ähnlich
    Schake
    3B1236HTLSK
    ab € 183,47*
    Ähnlich
    Schake
    35600
    ab € 149,34*
    Ähnlich
    Schake
    35620
    ab € 164,78*
    Ähnlich
    Schake
    33720
    ab € 16,89*
    Ähnlich
    Schake
    33328
    ab € 4,25*
    Ähnlich
    Schake
    34600
    ab € 325,44*
    Ähnlich
    Schake
    34601
    ab € 319,49*
    Ähnlich
    Schake
    34602
    ab € 408,96*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.