Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter aus Kunststoff, roter Zaunkörper, mit Folie Typ RA2/B , rot / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33320KDRF2-R
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33320KDRF2-R
EAN/GTIN:
     4250384752927
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schake schrankenzaun

Absperrgitter aus Kunststoff, mit Folie Typ RA2/B

  • sichere und schnelle Aufstellung durchintegrierte, drehbare Füße
  • einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem
  • Farbe: rot
  • mit Folie Typ 2
  • Länge: 2,00m
  • Gewicht: 12,5kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Länge:
2,00 m
Zolltarif Nummer:
68109103

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun 2m, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Absperrschranke, Schrankenzaun nach TL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,51*
Ähnlich
Schake
ab € 89,00*
Ähnlich
Schake
33321KDRF-R
ab € 89,40*
Ähnlich
Schake
33320KDRFSK-R
ab € 94,51*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-R
ab € 84,52*
Ähnlich
Schake
33320KRF-R
ab € 76,01*
Ähnlich
Schake
ab € 1.389,92*
Ähnlich
Schake
ab € 570,60*
Ähnlich
Schake
ab € 90,09*
Ähnlich
Schake
ab € 91,29*
Ähnlich
Schake
419.002S
ab € 78,26*
Ähnlich
Schake
ab € 120,32*
Ähnlich
Schake
ab € 128,73*
Ähnlich
Schake
ab € 137,41*
Ähnlich
Schake
419 001
ab € 89,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.