NKE 3200 B-2ZTV Schrägkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite14 mm Innen 10 mm Außen 30 mm Breite 14 mm Gewicht 0,05 kg EAN 9008745720369 Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radi...
Diese einreihigen Schrägkugellager mit einem Berührungswinkel von 25° nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie haben die axi...
FAG 3200 BB2RSRTVH Schrägkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite14 mm Innen 10 mm Außen 30 mm Breite 14 mm Gewicht 0,053 kg EAN 4012802123302 Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Polyamidk...
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp i...
FAG 3202 BD2ZTVH Schrägkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite15,9 mm Innen 15 mm Außen 35 mm Breite 15,9 mm Gewicht 0,064 kg EAN 4012802481273 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklass...