| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3398366 Herst.-Nr.: 3200 ATN9 EAN/GTIN: 5059041935746 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 10mm Außendurchmesser = 30mm Axiallager-Breite = 14mm Kugellager = Zweireihiges Schrägkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Nichtmetallisch Anzahl der Reihen = 2 Statische Traglast = 4.3kN Dynamische Traglast = 7.61kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 2 Leicht Axiallager-Typ = Glatt
Schrägkugellager zweireihig, offen. Schrägkugellager sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Drehzahlen und kombinierte radiale und axiale Lasten auftreten und die hohe Steifigkeit und Laufgenauigkeit erfordern. Hohe Leistung : Sie zeichnen sich durch hohe Traglast aus und ermöglichen dadurch den Einsatz kleinerer Lager bei gleichbleibend langer Standzeit. Ruhigerer und kühlerer Lauf : Mit ihrer optimal gestalteten inneren Geometrie laufen sie ruhiger und kühler und ermöglichen dadurch längere Wartungsintervalle. Präzise Wellenführung : Dank des Präzisionsherstellungsverfahrens unterbieten fast alle SKF Winkelkontakte die Standardtoleranzwerte und sorgen so für eine gleichmäßiger und schlagfreier laufende Welle sowie geringere Wärmeentwicklung und weniger Vibrationen. Wärmebeständigkeit : Widerstehen verhältnismäßig hohen Betriebstemperaturen ohne Verlust der Formstabilität. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 10mm | Außendurchmesser: | 30mm | Axiallager-Breite: | 14mm | Kugellager: | Zweireihiges Schrägkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Nichtmetallisch | Anzahl der Reihen: | 2 | Statische Traglast: | 4.3kN | Dynamische Traglast: | 7.61kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 2 Leicht | Axiallager-Typ: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, linearkugellager skf lbbr 10, führungslager, skf führungslager, 3398366, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 3200ATN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 15,07* | € 20,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,20* | € 20,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,01* | € 22,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,17* | € 23,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,13* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|