Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 35mm, Breite 15.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-505580
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3202A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     5059041459891
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 35mm
Axiallager-Breite = 15.9mm
Kugellager = Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 6.8kN
Dynamische Traglast = 11.2kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Axiallager-Typ = Glatt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
35mm
Axiallager-Breite:
15.9mm
Kugellager:
Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
6.8kN
Dynamische Traglast:
11.2kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 505580, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 3202A2RS1TN9MT33, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 24,27*
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 26,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 26,61*
6 Tage
60
1
€ 10,00*
ab € 21,81*
€ 29,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,81*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,65*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.