Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm...
Schnellbauschrauben mit Teks-Bohrspitze, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9620 3,5 X 45 Mit Bohrspitze für Metallprofile bis 2,25mm geeignet. Anwendung: Direktverschraubungen...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Bohrspitze kommt bei der Verschraubung von Gipskartonplatten oder Massivbauplatten mit stärkeren oder mehrschichtigen Metallprofilen (z.B. Metallständerwer...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde und Bohrspitze, gegurtet FSN-TPBM F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Hol...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde, gegurtet FSN-TPDM F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder ...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde und Bohrspitze FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holzständern oder bis z...
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde, gegurtet FSN-TPRM F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.