Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Teks Bohrspitze SSB 3,5x45


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_SSB.jpg
P_SSB.jpg
Td_SSB.jpg
T_SSB.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F3545SSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3545SSB
EAN/GTIN:
     8425586497402
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben 3,5x45
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSB 3,5-45
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
45 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Feingewinde mit Bohrspitze
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschraube feingewinde, CELO, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Bohrspitze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.