Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube mit Bohrspitze 3,5 x 45 mm Stahl phosphatiert PH2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501795
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005017952
EAN/GTIN:
     4009155650265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschrauben feingewinde mit...
schnellbauschraube
Einsatzbereich

Die Schnellbauschraube mit Bohrspitze kommt bei der Verschraubung von Gipskartonplatten oder Massivbauplatten mit stärkeren oder mehrschichtigen Metallprofilen (z.B. Metallständerwerk) bis 2,25 mm Stärke zum Einsatz.

In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360 Kapitel 3.1.4.1)

Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Typ:
TSD
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopfhöhe:
0.6 mm
Antrieb:
Philips
Antriebsgröße:
2
Klasse:
48
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschrauben bohrspitze, Kreuzschlitzschrauben, Trockenbauschrauben, Bohrschrauben, Rigipsschrauben, Schnellbauschrauben für verstärkte Metallprofile, Schnellbauschrauben, Stahl, phosphatiert, 3, 5 x 45, 5x45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 7,52*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,80*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.